Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Squash Van ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118560139
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     47497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
LKW-Bausätze
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Modellname
Squash Van
Antriebstyp
Allradantrieb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Motortyp
Gebürstet
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Lagertyp
Kunststoffbuchse
Montage erforderlich
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
267 mm
Reifendurchmesser
122.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-5341938
€ 89,13*
Sonstiges
Reely
RE-7857411
€ 20,87*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
€ 74,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.