Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 5121 Solarmodul 800 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 5121 Solarmodul 800 W Monokristallines Silizium
Technaxx 5121 Solarmodul 800 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118509557
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5121
EAN/GTIN:
     4260358126296
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
800 W
Leistung Solar-Panel
410 W
Energieertrag (Jahr)
850 kWh
Energieertrag (Tag)
2.33 kWh
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
31.46 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
13.04 A
Maximale Systemspannung
1000 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Zelleffizienz
20.97 %
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
40 - 85 °C
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Wechselrichter-Typ
Micro
Leistung des PV-Wechselrichters
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,49*
€ 651,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,37*
€ 633,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.