Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Jamara Bagger Volvo EC160E ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:26
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118503141
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     406311
EAN/GTIN:
     4042774472573
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Für die Kinderzimmer-Baustelle hat JAMARA einen tollen Helfer. Der offiziell lizenzierte, ferngesteuerte Bagger Volvo EC160E im Maßstab 1:26. Mit dem kräftigen Raupenantrieb zur Baustelle gefahren und schon kann die Arbeit beginnen. Mit der ergonomischen 2,4 GHz Funkfernsteuerung können alle Baggerfunktionen leicht kontrolliert werden. Turmdrehung und Schaufelbewegung fast wie bei einem echten Bagger. Das verspricht Spielspaß und mit den weiteren Baufahrzeugen aus dem Programm von JAMARA kommt bestimmt keine Langeweile auf.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:26
Gehäusefarbe
Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Batteriereichweite
30 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
Breite
120 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.