Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Audi R8 LMS GT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Jamara Audi R8 LMS GT3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118503115
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402801
EAN/GTIN:
     4042774471316
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Der Audi R8 LMS ist in der GT3-Version das Spitzenfahrzeug im Programm von Audi Sport customer racing. Weltweite Gesamtsiege bei wichtigen Langstreckenrennen und namhafte Titelerfolge prägen die eindrucksvolle Bilanz dieses Rennwagens in der GT3-Kategorie. Erschaffe diese Welt der Supersportwagen mit dem außergewöhnlichen Bricks-Technik Modellbausatz von JAMARA. Das 1:8 maßstabsgetreue Modell, nachempfunden dem beeindruckenden Audi-R8 LMS-GT3, begeistert mit seiner exzellenten Detailtreue und bringt dich dem echten Sportwagen näher als je zuvor. Das ganze Set ist in einem stabilen Karton und beinhaltet exakt nummerierte Tütchen mit Einzelteilen sowie eine klar strukturierte, farbige Aufbauanleitung und einen Dekorbogen. Mit 3314 einzelnen Klemmbausteinen ist dieses Projekt perfekt für geübte Baumeister geeignet, erfahrene Technik-Enthusiasten ab 14 Jahren werden hier ihren Spaß am Aufbau haben. Das Zweitürige Coupé ist offiziell Lizensiert und jedes Detail wurde mit viel Liebe gestaltet, sodass das Modell voller lebensechter Mechanik steckt. Wenn also alle Teile zusammengesteckt sind, können zahlreiche realistische Funktionen entdeckt werden. Darunter einen V10-Motor mit beweglichen Kolben, öffnende Türen, verstellbare Sitze, Vorder- und Hinterradaufhängung, funktionierende Lenkung sowie eine aufklappbare Motorhaube und Kofferraumabdeckung. Tauche ein in die Welt der Ingenieurskunst und erlebe die Faszination von hochwertigem Modellbau.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
3700 g
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Maßstab
1:8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.