Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-265 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118373697
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5104
EAN/GTIN:
     4260358126203
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
600 W
Leistung Solar-Panel
325 W
Solarmodul Spannung
31.6 V
Solarpanel Strom
10290 mA
Energieertrag
600 W
Energieertrag (Jahr)
570 kWh
Energieertrag (Tag)
1.56 kWh
Maximale Systemspannung
1000 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Wechselrichter-Typ
Micro
Leistung des PV-Wechselrichters
800 W
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1038 mm
Tiefe
1555 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
38000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,58*
€ 598,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.