Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Cooler Master HAF 700 White Full Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118368189
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     H700-WGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512143995
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
399 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
725 mm
Paketgewicht
24500 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
9
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
9
Anzahl der internen 3,5
9
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
9
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
490 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
666 mm
Höhe
626 mm
Gewicht
19900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl ARGB-Ports
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
200 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
6
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,200 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
420,480 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360,420 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.