Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK220 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Combo MK220 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK220 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK220 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK220 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11834354
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003161
EAN/GTIN:
     5099206029859
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech MK220 Kabellose Tastatur und Maus Combo

Lernen Sie Logitech MK220 kennen - die kompakte Tastatur- und Maus-Kombination mit allen wichtigen Tasten. Die USB-Tastatur und -Maus fügen sich dank des schlanken, minimalistischen Designs wunderbar in jede Einrichtung ein. Schließen Sie den kabellosen Empfänger einfach an einen USB-Anschluss des Computers an und verwenden Sie die Tastatur und Maus sofort ohne Software. Die kompakte Tastatur bietet alle Tasten, die Sie benötigen, während die kabellose Maus dank ihres beidhändigen Designs bequem in beide Hände passt. Dank der langen Batterielaufzeit und der zuverlässigen, kabellosen Verbindung über eine Entfernung von bis zu 10 m (1) können Sie das tragbare Tastatur-Maus-Set zusammen mit dem Laptop oder PC überall dort verwenden, wo Sie Ihre Arbeit erledigen.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 381 x 112 x 17,78 mm
Gewicht: 320 g
10-Tasten-Ziffernblock
Musik-Steuerung
Tasten-Typ: Flaches Profil
Lebensdauer der Tasten: Bis zu 5 Millionen Anschläge (ohne Zifferntaste)
Batterielebensdauer: 24 Monate (2)
2 AAA-Batterien (Alkalibatterie)

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 107 x 60 x 40 mm
Gewicht: 112 g
Sensor-Technologie: Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: Optisch
Batterielebensdauer: 12 Monate (2)
2 AA-Batterien (Alkalibatterie)

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (1)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS

(1) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(2) Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(3) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
(4) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
112 x 381 x 17.78 mm
Tastaturgewicht
320 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
213 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Mini
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
50.8 mm
Verpackungstiefe
454 mm
Verpackungshöhe
123.8 mm
Paketgewicht
603.3 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.