Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP21 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118304263
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1T09A
EAN/GTIN:
     190017676746
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
255 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
OWE, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
MIMO
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.9 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Reset, Status
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.