Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Thermaltake View 270 TG Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118291759
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1Y7-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4711475643802
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
454 mm
Höhe
456 mm
Gewicht
6300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1500 RPM
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Mechanischer Kontaktschutz Stromversorgung
Ja
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.