Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21121 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21121 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21121 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118198954
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
250 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
104 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.