Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 13146 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 13146 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 13146 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118196023
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
403 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,37*
€ 15,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,83*
€ 15,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,30*
€ 14,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,82*
€ 11,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.