Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Premium EA654 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 65 Ah 12 V 580 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA654 Premium Carbon Boost 12V 65Ah 580A Autobatterie
Exide EA654 Premium Carbon Boost 12V 65Ah 580A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118098045
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
65 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
580 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
D23
Befestigungstyp
B1
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.