Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide PowerPRO EF1202 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 120 Ah 12 V 870 A LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EF1202 Power Pro 12V 120AH 870A LKW Batterie
Exide EF1202 Power Pro 12V 120AH 870A LKW Batterie
Exide EF1202 Power Pro 12V 120AH 870A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118096915
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EF1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
27500 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
120 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
870 A
Zweck
LKW
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
D02
Befestigungstyp
B1
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,1113*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,2413*
€ 244,2371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,4713*
€ 239,7508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,4213*
€ 224,2213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,5013*
€ 218,3665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,1113*
€ 195,2924
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.