Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Premium EA754 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 75 Ah 12 V 630 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EA754
Produktansicht EA754
Kastenzeichnung_EA754
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118096913
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
17400 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
75 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
630 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
D26
Befestigungstyp
Korean B1+B6
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.