Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB451 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 45 Ah 12 V 330 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB451
Produktansicht EB451
Kastenzeichnung_EB451
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118095314
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
12500 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
45 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
330 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
E02
Befestigungstyp
B1
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
54579GUG
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.