Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-423.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118089472
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-423.0
EAN/GTIN:
     4066529040411
Suchbegriffe:
Bürsten für Scheuermaschinen
Schrubb-Bürste
Schrubbbürste
Schrubbbürste Reinigungsautomat
SCHRUBBBÜRSTE

Die Schrubbbürste ist ideal geeignet, um hartnäckigen Schmutz wie zum Beispiel einen klebrigen Film aus Blütenpollen auf Gartenmöbeln oder verkrusteten Dreck schnell und gründlich zu lösen und wegzuschwemmen. Ihre Kombination aus Druckstrahl und Borsten sorgt auch bei der schnellen Reinigung zwischendurch für eine besonders kraftvolle Reinigungswirkung. Anwendungsgebiete können zum Beispiel Gartenmöbel, Fahrräder und anderes Outdoor-Equipment sein. Die Montage der Bürste erfolgt direkt an der Pistole. Mit ihrem Anti-Rutsch-Profil sowie der ergonomischen Form liegt die Bürste angenehm und griffig in der Hand für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Da Wasser nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Abzug am Gerät betätigt wird, kann der Wasserverbrauch sehr effizient und individuell gesteuert werden. Auf diese Weise wird zugleich der Akku geschont. Die Schrubbbürste ist mit allen Mobile Outdoor Cleanern OC 3 kompatibel.

Stabile Borsten und effektiver Druckstrahl

Kraftvolles und gründliches Entfernen auch von hartnäckigem Schmutz. Schmutz wird gelöst und direkt weggeschwemmt.

Ergonomische Form mit Anti-Rutsch-Profil

Liegt angenehm und griffig in der Hand für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Geringes Gewicht macht die Arbeit komfortabel.

An der Pistole montierbar

Einhandbedienung für mehr Flexibilität.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
OC 3, OC 3 + Adventure, OC 3 + Bike, OC 3 Plus, OC 3 Plus Car, OC 3 Foldable, OC 3 + Bike Limited Edition
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.