Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB704 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 70 Ah 12 V 540 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB704
Produktansicht EB704
Kastenzeichnung_EB704
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118088588
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
16100 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
70 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
540 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
D26
Befestigungstyp
Korean B1+B6
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
57029GUG
ab € 80,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.