Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB712 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 71 Ah 12 V 670 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB712 Excell 12V 71Ah 670A Autobatterie
Exide EB712 Excell 12V 71Ah 670A Autobatterie
Exide EB712 Excell 12V 71Ah 670A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118086789
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
15300 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
71 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
670 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
LB3
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,8962*
€ 106,9765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,1862*
€ 106,1316
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0 092 S40 070
ab € 85,5525*
Ähnlich
Varta
5724090683132
ab € 78,55*
Ähnlich
Exide
EA722
ab € 75,85*
Ähnlich
Quality Batteries
571 13
ab € 57,9305*
Ähnlich
Varta
5701440643122
ab € 69,44*
Ähnlich
Varta
5744020753162
ab € 92,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.