Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-C-NOR1X-02 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118086130
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-NOR1X-02
EAN/GTIN:
     7340172706540
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das North XL vereint einen größeren Formfaktor mit einem innovativen, einzigartigen Design für Gaming-PC-Gehäuse. Durch die Kombination eleganter Materialien und moderner Airflow-Technologie wird das North XL zu einer stilvollen Ergänzung für jeden Wohnbereich. Im Innenraum bietet es ein geräumiges, flexibles und intuitives Layout, sodass Nutzer stets das beste Erlebnis erhalten, von der Installation des Systems bis zum Gaming.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
604 mm
Verpackungshöhe
608 mm
Paketgewicht
11700 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Anthrazit
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas, Holz
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
413 mm
Maximum PSU Länge
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
509 mm
Gewicht
9500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140,120,180 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.