Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
 | ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
 | Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.2 GHz |
 | Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 5.2 GHz |
 | Intel® Total Memory Encryption | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
 | Intel® OS Guard | Ja |
 | Intel® 64 | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
 | Intel® Boot Guard | Ja |
 | Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik mit Umleitungsschutz (VT-rp) | Ja |
 | Mikroprozessor PCIe Revision | Gen 5 |
 | Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
 | Marktsegment | Server |
 | Nutzungsbedingungen | Server/Enterprise |
 | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
 | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
 | PCI Express Konfigurationen | 2x8+1x4, 1x16+1x4 |
 | Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
 | Skalierbarkeit | 1S |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
 | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 740.17B1 |
Technische Details | Startdatum | Q4'23 |
 | Status | Launched |
 | Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Betriebsbedingungen | Tjunction | 100 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
 | Anzahl Prozessorkerne | 8 |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Box | Ja |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | E-2478 |
 | Grundfrequenz des Prozessors | 2.8 GHz |
 | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
 | Prozessor-Threads | 16 |
 | Systembus-Rate | 16 GT/s |
 | Leistungskerne | 8 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 5.2 GHz |
 | Prozessor-Cache | 24 MB |
 | Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
 | Stepping | B0 |
 | Maximale Anzahl DMI-Spuren | 8 |
 | Prozessor Codename | Raptor Lake |
 | ARK Prozessorerkennung | 236183 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |