Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG WMB ONE Batman Tag Fahrrad 1000 ml Aluminium Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG WMB ONE Batman Tag Fahrrad 1000 ml Aluminium Schwarz, Gelb
SIGG WMB ONE Batman Tag Fahrrad 1000 ml Aluminium Schwarz, Gelb
SIGG WMB ONE Batman Tag Fahrrad 1000 ml Aluminium Schwarz, Gelb
SIGG WMB ONE Batman Tag Fahrrad 1000 ml Aluminium Schwarz, Gelb
SIGG WMB ONE Batman Tag Fahrrad 1000 ml Aluminium Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118029059
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     6035.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderfahrrad
Kindervelo
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
TRINKFLASCHE WMB ONE BATMAN
Batman, der sogenannte «Dark Knight», inspiriert nach wie vor Menschen aller Altersgruppen. Sein markantes Aussehen, seine spannende Entstehungsgeschichte und seine spannenden Abenteuer haben ihn zu einer Kultfigur gemacht. Mit den Batman-Trinkflaschen von SIGG kannst Du diesen zeitlosen Superheld zu Deinem täglichen Begleiter machen. Die Batman-Aluminiumserie ist ein offiziell lizenziertes Produkt, das die Echtheit und Qualität dieses einzigartigen Artikels garantiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
269 mm
Durchmesser
82 mm
Gewicht
182 g
Merkmale
Volumen (ml)
1000 ml
Beste Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Deckeltyp
Klappdeckel
Deckelfarbe
Grau
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Färbung
Monochromatisch
Themenwelt
Batman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.