Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Dacomex S70-600W-R Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117981200
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     S70-600W-R
EAN/GTIN:
     3548389684512
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Maximale Bildschirmgröße
70 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Drehwinkelbereich
0 - 90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 5 °
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verriegelnde Räder
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.