Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex Solar Navigationssystem Handgeführt 5,49 cm (2.16") 141 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin eTrex Solar
Garmin eTrex Solar
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117850737
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02782-00
EAN/GTIN:
     753759329075
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
gps handgerät garmin
Weitere Informationen:
Leistungen
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Navigation
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
1000
Elektronischer Kompass
Ja
Flächenberechnung
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Speicher
RAM-Kapazität
28 MB
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.16 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigegerät
33 x 44 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Geocaching
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141 g
Breite
64 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
105 mm
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1800 h
Weitere Suchbegriffe: gps handgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.