Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Trust GXT 491 Fayzo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117573488
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24901
EAN/GTIN:
     8713439249019
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
290 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
35 %
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
110 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
22 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.