Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TBS-H574TX-I3-12G NAS & Speicherserver Ethernet/LAN i3-1320PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TBS-H574TX-I3-12G NAS & Speicherserver Ethernet/LAN i3-1320PE
QNAP TBS-H574TX-I3-12G NAS & Speicherserver Ethernet/LAN i3-1320PE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117478562
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TBS-H574TX-I3-12G
EAN/GTIN:
     4711103084694
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Puffer (Laborbedarf)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
120 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
46 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
2240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Alarm
Ja
Reset-Knopf
Ja
Design
LED-Anzeigen
Status, USB
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1320PE
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
12
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Speicher
Speicherkapazität
12 GB
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,94*
€ 1.560,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,27*
€ 1.559,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,45*
€ 1.528,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,83*
€ 1.498,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,02*
€ 1.455,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.