Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)
Bosch GRL 300 HV Professional Dreh-Ebene 300 m 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11738156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 03Y
EAN/GTIN:
     3165140604505
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
  • Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
    - Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°)
    - Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen
Weitere Informationen:
Design
Typ
Dreh-Ebene
Produktfarbe
Blau
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
5/8 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1800 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
30 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Maximale Reichweite
300 m
Levelling Präzision (±)
0.1 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
5 °
Drehgeschwindigkeit
600 RPM
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
3R
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,57*
€ 844,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,46*
€ 840,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,93*
€ 825,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,30*
€ 814,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 40,17*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 60,16*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 138,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.