Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-2000NLS/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-2000NLS/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS
Origin Storage DELL-2000NLS/7-S11 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11730493
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000NLS/7-S11
EAN/GTIN:
     5055146569428
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge C1100, Dell PowerEdge C2100, Dell PowerEdge R310, Dell PowerEdge R410, Dell PowerEdge R415, Dell PowerEdge R510, Dell PowerEdge R515, Dell PowerEdge R710, Dell PowerEdge R715, Dell PowerEdge R810, Dell PowerEdge R815, Dell PowerEdge T310, Dell PowerEdge T410, Dell PowerEdge T610, Dell PowerEdge T710, Dell PowerVault NX3000
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
0.25 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.59 W
Energieverbrauch (idle)
5.78 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.