Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 14842-55 Elektrischer Terrassenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116414666
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14842-55
EAN/GTIN:
     4066407502765
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Höhe
1364 mm
Gewicht
5080 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Führungsrollen
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Nylonbürsten
1 Stück(e)
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau, Orange
Anzahl der Rollen
1
Abnehmbare Rolle
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.