Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 440 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENIE Aktenvernichter 440X
GENIE Aktenvernichter 440X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116396123
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Kompakter Aktenvernichter im Partikelschnitt für bis zu 4 Blatt DIN A4 (80g/m²) pro Arbeitsgang.
Automatische Start-/Stopp-Funktion, Hauptschalter am Shredder: Auto/Aus/Vorwärts/Rückwärts, inklusive Papierkorb (ca. 8 Liter), mit LED Kontrollleuchten: Bereitschaftsanzeige (grün) / Überhitzung (rot)
Praktischer, klappbarer Griff zum Anheben des Schneideaufsatzes für das Entleeren des Papierkorbs.
Gerät schaltet in die Sicherheitssperre, sobald der Shredder-Kopf angehoben wird, oder nicht richtig auf dem Behälter sitzt.
Papiershredder - Schnittgröße: ca. 4 x 38 mm große Partikel; Eingabeöffnung für Papier: 220 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
8 l
Korbkapazität
4 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
80 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.