Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116388443
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GA-01B-M-OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CHIEFTEC APEX AIR verfügt über ein E-ATX-Gehäuse mit einer großen Mesh-Frontplatte und drei vorinstallierten 140-mm-PWM-Lüftern, die in Kombination darauf ausgelegt sind, Systeme mit hohem Luftstrom bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung zu ermöglichen.

Die 3x 140-mm-PWM-Lüfter von APEX AIR sind so konfiguriert, dass 2 vorne und 1 hinten vorinstalliert sind, wodurch ein gleichmäßiger Luftstrompfad vom vorderen Einlass zum hinteren Auslass entsteht.

Das Gehäuse bietet viel Platz und bietet Unterstützung für GPUs mit einer Länge von bis zu 400 mm, CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 175 mm und Kühlerunterstützung bis zu 360 mm an der Oberseite sowie bis zu 420 mm an der Vorderseite.

CHIEFTEC APEX AIR ist bereit, modernen Gaming-Systemen mehr Luftstrom und bessere Kühlung zu verleihen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8750 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
7300 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
3x 120 mm, 2x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360,420 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Mechanischer Kontaktschutz Stromversorgung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.