Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4099854066351 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,9 W E14 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4099854066351 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,9 W E14 C
Osram 4099854066351 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,9 W E14 C
Osram 4099854066351 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,9 W E14 C
Osram 4099854066351 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,9 W E14 C
Osram 4099854066351 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,9 W E14 C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116376480
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4099854066351
EAN/GTIN:
     4099854066351
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Halogenlampe Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220…240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
2.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
500000
Beleuchtungseffizienz
162 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
27 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
16 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.