Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18642-20 Gartenschlauch 35 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116316849
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18642-20
EAN/GTIN:
     4066407002418
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Ion Meter
Ionen Messgerät
Das GARDENA Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XL Ready-to-use Set sorgt für eine innovative und bequeme Bewässerung dank Akku-Technologie zum automatischen Aufrollen.

Sichere Aufroll-Technologie mit einfachem Knopfdruck
Der 35 m lange Gartenschlauch verfügt über eine Fernbedienung am Schlauchende, über die das akkubetriebene Aufrollen bequem per Knopfdruck aktiviert werden kann. Mittels integrierter Schlauchführung und RollControl+ Funktion rollt der Schlauch sanft und ganz ohne lästiges Verknicken oder Verknoten wieder ein. Dabei wird die Geschwindigkeit auf den letzten 2 Metern des Einziehens noch reduziert, um Beschädigungen an Gegenständen zu vermeiden. So sorgt die Schlauchaufbewahrung für eine bequeme und kontrollierte Bewässerung.

Große Gärten komfortabel bewässern
Die Aufbewahrungsbox ermöglicht eine große Reichweite und platzsparende Lage an der Wand. Die Box ist an der Wandhalterung in einem Winkel von 180° schwenkbar, sodass jeder Bereich des Gartens problemlos erreicht werden kann und der Schlauch dabei nicht abknickt. Dank der Halterung an der Wand bietet sie einen praktischen Stauraum, an dem auch Spritzen, Brausen und weitere Bewässerungsaufsätze stets griffbereit verstaut werden können.

Ein Akku - viele Möglichkeiten
Als eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen weltweit bietet die POWER FOR ALL ALLIANCE Lösungen für das ganze Zuhause. Die Akkus können in einer großen Auswahl an Geräten eingesetzt und für verschiedene Anwendungsbereiche genutzt werden. Dies schont sowohl den Geldbeutel als auch die Umwelt, da nicht für jedes einzelne Produkt ein Akku benötigt wird.

Unkompliziertes Schlauchaufrollen per Akku
Der im Set integrierte 18V POWER FOR ALL-1,5-Ah-Akku rollt den Wasserschlauch ganz automatisch per Knopfdruck wieder auf. Einfach den Akku in die Wand-Schlauchbox einsetzen und den Einzug am Schlauchende auslösen oder alternativ den Aufrollknopf am Gehäuse der Box betätigen, um den Schlauch kontrolliert aufrollen zu lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
35 m
Produktfarbe
Schwarz
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Frostbeständig
Ja
Schlauchdurchmesser
13 mm
Lieferumfang
Ausguss enthalten
Ja
Schlauchbox enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
12820 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.