| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-116171824 Herst.-Nr.: DSO-200 EAN/GTIN: 4250236826172 |
| |
|
| | |
| Erfahren Sie präzise Messgenauigkeit und Mobilität wie nie zuvor mit unserem neuen Handheld-Oszilloskop DSO-200. Entwickelt für Hobbyelektroniker, die Wert auf Präzision und Portabilität legen, bringt das DSO-200 Spitzenleistung in Ihre Hände.
Das DSO-200 passt bequem in Ihre Hand und lässt sich problemlos in Ihrer Werkstatt oder auf Ihrem Schreibtisch aufbewahren, dank seines klappbaren Standfußes und seines kompakten, robusten Designs. Die einfache Bedienung und die Mobilität machen das DSO-200 zu Ihrem perfekten Begleiter. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Tragbar | | Produkttyp | Digitales Abtastoszilloskop | | Bereichsmodi | Normal, Einzelbild | Leistungen | Bandbreite | 0.2 MHz | | Abtastrate | 2.5 MS/s | | Minimale vertikale Empfindlichkeit (pro Abteilung) | 10 mV | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | Gewicht und Abmessungen | Breite | 99 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 69 mm | Bildschirm | Display-Typ | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2.8 " | | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB |
|
| | |
| | | |
| |