Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Instant On AP22D 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115542378
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1U76A
EAN/GTIN:
     190017676296
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
OWE, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
75 Benutzer
MIMO
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (max.)
51 W
Design
Platzierung
Tisch/Bank, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.