| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-115130373 Herst.-Nr.: AWS00012 EAN/GTIN: 4255591501283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere zeitlosen Watch Straps für die Apple Watch werden aus hochwertigen Materialien wie Silikon und Edelstahl hergestellt. Sie sind widerstandsfähig, robust und überzeugen mit höchster Qualität und Langlebigkeit. Gib deiner Apple Watch einen neuen Look und setze sie mit unseren Watch Straps perfekt in Szene. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gurt | ![](/p.gif) | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Hellgrau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple Watch 38 mm / 40 mm / 41 mm | ![](/p.gif) | Material | Silikon | ![](/p.gif) | Bandgröße | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |