Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7206 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114877725
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7206
EAN/GTIN:
     6935364072407
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
35 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Anzahl VPN-Tunnels
50
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.