Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
PocketBook Verse Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114724968
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     PB634-3-WW
EAN/GTIN:
     7640152095009
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1072 x 1448 Pixel
Graustufen
16
Auflösung (schwarz und weiß, Standardmodus)
300 DPI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Höhe
156 mm
Tiefe
76 mm
Breite
108 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Mitgelieferte Software
PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook
Version des Betriebsystems
Linux 3.10.65
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
RAM-Kapazität
512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Merkmale
MP3-Spieler
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch, Spanisch, Französisch, GER, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Ukrainisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.