| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114336960 Herst.-Nr.: CGYBH EAN/GTIN: 6922794756045 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Jackenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 32/22 | | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |