Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLP300PP730 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLP300PP730 Näherungssensor
Schneider Electric XMLP300PP730 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217259
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP300PP730
EAN/GTIN:
     3389119640046
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
89 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-30 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.