Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
SIGG 6014.90 Reisebecher 450 ml Beige Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114172697
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     6014.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
KAFFEEBECHER HELIA
Jedes Detail dieses vakuumisolierten Bechers aus 18/8-Edelstahl wurde darauf abgestimmt, Dein Trinkerlebnis so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Er ist für jedes Abenteuer gerüstet und bewahrt dabei das Aroma Deines Getränks, damit Du in Sachen Erfrischung auch unterwegs keine Kompromisse machen musst. Eine kupferbeschichtete Doppelwandkonstruktion hält Deinen Eistee, Cocktail oder Smoothie auf optimaler Temperatur und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich an der Aussenseite Deines Bechers kein Kondenswasser und somit auch keine Pfützen auf dem Tisch bilden. Kaltgetränke bleiben bis zu 17 Stunden lang gekühlt und Heissgetränke bleiben bis zu 3 Stunden warm. Zum Helia Becher gehören auch ein praktischer, robuster Trinkhalm aus Glas und eine entsprechende Reinigungsbürste, damit Du auf Einweg-Trinkhalme komplett verzichten kannst. Ausserdem kannst Du Dich darauf verlassen, dass er wie alle SIGG-Produkte mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit konzipiert wurde. Er ist daher sowohl recycelbar als auch frei von schädlichen Chemikalien wie BPA.

KAFFEEBECHER HELIA
MODERNES ACCESSOIRE IM HALTBAREN DESIGN

MAXIMALER TRINKKOMFORT
Jedes Detail des Helia Bechers wurde darauf abgestimmt, Dein Trinkerlebnis so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Er ist auslaufsicher, mit einem abnehmbaren Silikonmundstück, das für den perfekten Trinkwinkel sorgt, und einem breiten Deckel, der die Zugabe von Eiswürfeln oder Obstscheiben ermöglicht. Dank dem Verschluss aus transparentem Tritan kannst Du auch ganz leicht checken, ob es Zeit zum Nachfüllen ist. Zum Helia Becher gehört ausserdem ein Trinkhalm aus Glas, als haltbare und umweltfreundliche Alternative zu Einwegplastik. Zusätzlich macht eine passende Bürste die Reinigung zum Kinderspiel. Einfach clever!

BEWUSST NACHHALTIG
Wie alle Produkte von SIGG wurde auch der Helia Becher für Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit konzipiert. Seine Edelstahlhülle ist recycelbar und frei von schädlichen Chemikalien wie BPA und Phthalaten. Der Helia Becher kann viele Jahre lang verwendet werden und ist damit eine ideale Alternative zu Einwegflaschen und -bechern.

IMMER GANZ COOL
Die vakuumisolierte, kupferbeschichtete Doppelwandkonstruktion des Helia Bechers hält Dein Lieblingsgetränk auf optimaler Temperatur. Fülle eine kaltes Getränk ein und überzeuge Dich selbst davon, dass Helia immer cool bleibt. Diese beeindruckende Isolierwirkung hält erstaunlich lange an. Kaltgetränke bleiben 17 Stunden lang gekühlt und Heissgetränke bleiben bis zu 3 Stunden warm.

GENIESSE JEDEN SCHLUCK
Es gibt nichts Schöneres, als an einem warmen Tag Dein Lieblingsgetränk zu geniessen – der Helia Becher bringt Dir den ganzen Sommer über Erfrischung. Mit seinem Design aus hochwertigem 18/8-Edelstahl ist er für jedes Abenteuer gerüstet und bewahrt dabei das natürliche Aroma Deines Getränks. Unser neuer Helia Becher sorgt dafür, dass jeder Schluck von Deinem Eistee, Cocktail oder Smoothie richtig erfrischend schmeckt. Und es kommt noch besser: Er ist in zahlreichen modernen Farbvarianten erhältlich, als perfekte Ergänzung Deines persönlichen Stils.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Geeignet für Getränke
Kaffee, Saft, Tee
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Warmhaltezeit
3 h
Kalthaltezeit
17 h
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
450 ml
Durchmesser
88 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
290 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.