Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Edelstahl GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Edelstahl GPS
Huawei WATCH 4 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Edelstahl GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114147143
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020BGW
EAN/GTIN:
     6942103104800
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Dicke
10.9 mm
Gewicht
48 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Edelstahl
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Braun
Bandmaterial
Leder
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladespannung
5 - 9 V
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.