Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PFMAP002 Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PFMAP002 Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
3M PFMAP002 Rahmenloser Blickschutzfilter 68,6 cm (27")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114124019
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044058091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
648 mm
Höhe
387 mm
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Klebestreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iiMac 27", iMac Retina® 5K 27" (2010-2018)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.