Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos AP6 420X 2975 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos AP6 420X 2975 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Sophos AP6 420X 2975 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114092905
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     AP42XE00ZZPCNP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
260.5 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2975 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
30 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, TEC EN 60601-1-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,51*
€ 1.035,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,19*
€ 1.011,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,01*
€ 935,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.