Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY TKL Tastatur Bluetooth Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Keyboard Thock TKL Wireless Tastatur
ENDORFY Keyboard Thock TKL Wireless Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114055420
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY5D016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
361.5 x 140 x 42.5 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur-Switch-Technologie
Kailh Box Brown
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Überschlag
N-Key-Rollover
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.