Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 9754 Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 9754 Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3
HPE AMD EPYC 9754 Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113846968
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P60463-B21
EAN/GTIN:
     190017647692
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
128
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9754
Grundfrequenz des Prozessors
2.25 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
AMD EPYC 9004 Series for Server
Prozessor-Threads
256
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
360 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.353,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.745,36*
€ 27.066,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.621,07*
€ 26.919,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.353,32*
€ 26.600,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.