Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Jotter Blau Stick-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker Jotter Blau Stick-Kugelschreiber Medium
Parker Jotter Blau Stick-Kugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113758916
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2187554
EAN/GTIN:
     3026981875540
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Für ein Schreibgerät, das auf der ganzen Welt beliebt ist, passt es einfach sehr gut, dass die neueste Jotter-Kollektion ihre Inspiration aus allen vier Himmelsrichtungen bezieht. Die erste Sonderauflage von „Global Icons“ fängt die Energie der glamourösesten und pulsierendsten Stadt Amerikas, New York, ein. Ihr kühnes Design nutzt die markante Skyline berühmter Gebäude und Wahrzeichen sowie ein Muster, das die vielen Wolkenkratzer der Stadt widerspiegelt. Mit der unverwechselbaren Expertise der PARKER Handwerkskunst ist dieses wunderschön in den Schaft dieser edlen Schreibvorrichtung eingelasert. Die mattschwarze Pulverbeschichtung sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl und bietet die perfekte nächtliche Kulisse, um die Stadt, die niemals schläft, zu feiern. Für jeden reiselustigen Entdecker ist der Jotter SE New York Kugelschreiber der perfekte Reisebegleiter, der Inspiration für das nächste Abenteuer bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Gewicht
15 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.