Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1408-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) LED 0,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1408-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Konstsmide 1408-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113404456
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1408-100
EAN/GTIN:
     7318301408108
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
6 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.4 W
Lampenleistung
0.02 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2850 mm
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
100 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.