Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 9384X Prozessor 3,1 GHz 768 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 9384X Prozessor 3,1 GHz 768 MB L3
HPE AMD EPYC 9384X Prozessor 3,1 GHz 768 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113202259
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P63492-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9384X
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
AMD EPYC 9004 Series for Server
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
768 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
320 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.470,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.879,72*
€ 15.326,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.781,28*
€ 15.209,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.544,30*
€ 14.927,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.470,47*
€ 14.839,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.