Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo N2 Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Jonsbo N2 Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113166347
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     N2 BLACK
EAN/GTIN:
     6970620552651
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
5
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
65 mm
Max Grafikkarten-Länge
197 mm
Maximum PSU Länge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.5 mm
Tiefe
222.5 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
2900 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.