Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gerda Messbecher 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gerda Messbecher 1 l
Westmark Gerda Messbecher 1 l
Westmark Gerda Messbecher 1 l
Westmark Gerda Messbecher 1 l
Westmark Gerda Messbecher 1 l
Westmark Gerda Messbecher 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113164438
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30682270
EAN/GTIN:
     4004094306877
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Für das richtige Maß - Messkanne/Messbecher

Mit der stabilen Messkanne können Sie dank der Skala und einem Füllvolumen bis 1 l Ihre Backzutaten schnell und genau abmessen.

Zuverlässige Küchenhelfer Made in Germany

Ob beim Backen oder Kochen: Zutaten sollte man für den perfekten Genuss richtig abmessen und dosieren. Mit Messbechern oder -kannen ist dies schnell geschehen. Westmark hat eine große Auswahl an verschiedenen Messbehältern im Angebot, sodass Sie immer das richtige Maß finden.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Maßeinheit
g, ml
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Temperaturbereich (T-T)
0 - 280 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,55*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.